Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde CSTAPR030U

  • ERIKS:12525135
  • Hersteller:CSTAPR030U
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Innengewinde mit Spaltenschaft
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

17,87 €/ Stückexkl. MwSt

21,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Dynamische Belastung
62000 N