Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde abgedichtet CSTFI880D2

  • ERIKS:12525205
  • Hersteller:CSTFI880D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

289,88 €/ Stückexkl. MwSt

344,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 64x4
Gewindeart
Innengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
400000 N