Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Innengewinde abgedichtet CSTFI845D2

  • ERIKS:12525201
  • Hersteller:CSTFI845D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Innengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar
Zur Liste hinzufügen

55,07 €/ Stückexkl. MwSt

65,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFI…DO
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
127000 N