Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde CSTFE980DO

  • ERIKS:12525174
  • Hersteller:CSTFE980DO
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

277,91 €/ Stückexkl. MwSt

330,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 64x4
Gewindeart
Außengewinde rechts
Dynamische Belastung
400000 N