Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkkopf nachschmierbar Außengewinde abgedichtet CSTFE930D2

  • ERIKS:12525178
  • Hersteller:CSTFE930D2
Image 1
  • Gelenkkopf
  • Mit Aussengewinde
  • Stahl
  • Nachschmierbar (meiste Modelle)
Zur Liste hinzufügen

20,67 €/ Stückexkl. MwSt

24,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
62000 N