119,98 €/ Stückexkl. MwSt
142,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 485 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 71 mm |
Typ | WKCV |