43,50 €/ Stückexkl. MwSt
51,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 625 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHPN |