202,00 €/ Stückexkl. MwSt
240,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 1200 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Typ | WFCV |