Eriks
COLSON

COLSON Rolle 200mm Kugellager PP-Rolle grau elastisch

  • ERIKS:12962951
  • Hersteller:WPPE 2003 5012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rolle „Light Industrial" Serie PF 120–225 kg

Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.

Zur Liste hinzufügen

21,40 €/ Stückexkl. MwSt

25,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON