Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
68,70 €/ Stückexkl. MwSt
81,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 380 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHRB |