Eriks
COLSON

COLSON Rolle 200mm 2 Kugellager PA-Rolle grau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597411
  • Hersteller:WHRG 2003 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie RG 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

74,30 €/ Stückexkl. MwSt

88,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
380 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHRG