Eriks
COLSON

COLSON Rolle 160mm 2 Kugellager PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597389
  • Hersteller:WHPN 1603 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie PN 175–1000 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

41,20 €/ Stückexkl. MwSt

49,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
625 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHPN