Eriks
COLSON

COLSON Rolle 160mm 2 Kugellager PA-Rolle grau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597404
  • Hersteller:WHRB 1603 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie RB 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

55,20 €/ Stückexkl. MwSt

65,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHRB