Eriks
COLSON

COLSON Rolle 125mm Rollenlager PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597425
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

7,80 €/ Stückexkl. MwSt

9,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
225 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WPPN