Eriks
COLSON

COLSON Rolle 100mm Rollenlager Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597434
  • Hersteller:WPSM 1002 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie SM 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

4,74 €/ Stückexkl. MwSt

5,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
WPSM