Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
14,30 €/ Stückexkl. MwSt
17,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHPU |