Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
251,50 €/ Stückexkl. MwSt
299,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 625 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JXPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Edelstahl |