Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PA-Rolle 100mm PU rot beschichtet

  • ERIKS:11596995
  • Hersteller:BPPU 1001 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
Zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit ausnahmen von die Rückenlochbefestigung)
Zur Liste hinzufügen

28,61 €/ Stückexkl. MwSt

34,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt