Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit schwarzem elastischen Gummi-(AB) Band (Härte 72° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
65,59 €/ Stückexkl. MwSt
78,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 188 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x115 mm |
Bolt Lochabstand | 105x75/80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTAB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |