Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech 125mm Rolle massiv Gummi schwarz

  • ERIKS:11597007
  • Hersteller:BPSM 1251 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Light Industrial" Serie SM 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

23,90 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPSM
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt