Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle VA-Stahlblech PA-Rolle 100mm elastisches Gummi

  • ERIKS:11596940
  • Hersteller:JXRG 1002 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Intensive Use" Serie RG 150–380 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen elastischem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

125,32 €/ Stückexkl. MwSt

149,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JXRG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl