Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech PA-Rolle 100mm PU braun

  • ERIKS:11597252
  • Hersteller:JSPU 1002 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Intensive Use" Serie PU 150–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

53,70 €/ Stückexkl. MwSt

63,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JSPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt