Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 150mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597307
  • Hersteller:JTPB 1503 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

57,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
188 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
JTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt