Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 125mm PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11596935
  • Hersteller:JTPN 1252 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

28,40 €/ Stückexkl. MwSt

33,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JTPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt