Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 125mm PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597304
  • Hersteller:JTPB 1252 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

39,40 €/ Stückexkl. MwSt

46,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt