Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech 100mm PA-Rolle PU rot Kugellager

  • ERIKS:11597320
  • Hersteller:JTPU 1002 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Medium Industrial" Serie PU 150–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96°  Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

34,70 €/ Stückexkl. MwSt

41,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JTPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt