Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahl, Schraubenöffn., PP-Rolle 80mm weiß

  • ERIKS:11596922
  • Hersteller:JPPN 0805 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

19,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
105 mm
Typ
JPPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt