125,00 €/ Stückexkl. MwSt
148,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 54 mm |
Tragegewicht | 240 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 160 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JSTB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |