Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 156 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPM |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |