39,60 €/ Stückexkl. MwSt
47,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 127 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x80 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JXPP |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Edelstahl |