Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JXPG 1255 1000

  • ERIKS:11731008
  • Hersteller:JXPG 1255 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.5 mm. Nabenlänge 45 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager und Buchse aus Edelstahl. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 100 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

48,52 €/ Stückexkl. MwSt

57,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
156 mm
Typ
JXPG
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Edelstahl