36,23 €/ Stückexkl. MwSt
43,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 128 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | JTPB |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |