54,20 €/ Stückexkl. MwSt
64,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Typ | JPSG |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |