10,20 €/ Stückexkl. MwSt
12,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 105 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JPPP |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |