Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle JBAU 2003 6440/B

  • ERIKS:11730503
  • Hersteller:JBAU 2003 6440/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkgabel aus verzinkten Stahlblech. Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz mit Bremse. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

185,00 €/ Stückexkl. MwSt

220,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JBAU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt