Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 250mm gusseiserne Rolle elastisches Gummi schwarz

  • ERIKS:11596910
  • Hersteller:FSCP 2503 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Intensive Use" Serie CP 285–1065 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufgepresstem elastischen Gummi (CP) Band (Härte 68° Shore A) und mit abedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

173,00 €/ Stückexkl. MwSt

205,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi schwarz 68° Shore A
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
445 kg
Lager
2 Kugellager
Typ
FSCP