Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle Stahlblech 200mm PA-Rolle weiß Rollenlager

  • ERIKS:11597134
  • Hersteller:FTPN 2003 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockrolle „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

45,50 €/ Stückexkl. MwSt

54,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FTPN