Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXRN 1253 6443

  • ERIKS:11730448
  • Hersteller:FXRN 1253 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 490 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

90,70 €/ Stückexkl. MwSt

107,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
490 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FXRN
Material Gabel
Edelstahl