Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FXPG 1602 6443

  • ERIKS:11730417
  • Hersteller:FXPG 1602 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

127,00 €/ Stückexkl. MwSt

151,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Lager
2 Kugellager
Typ
FXPG
Material Gabel
Edelstahl