23,14 €/ Stückexkl. MwSt
27,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 106 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x80 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | FXPG |
Material Gabel | Edelstahl |