17,40 €/ Stückexkl. MwSt
20,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 128 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | FTPR |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |