Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPU 2003 2000

  • ERIKS:11597070
  • Hersteller:FPPU 2003 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

58,22 €/ Stückexkl. MwSt

69,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Typ
FPPU
Material Gabel
Stahl, verzinkt