Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPN 1251 1000

  • ERIKS:11730233
  • Hersteller:FPPN 1251 1000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 180 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

13,80 €/ Stückexkl. MwSt

16,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
156 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
FPPN
Material Gabel
Stahl, verzinkt