12,30 €/ Stückexkl. MwSt
14,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 156 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | FPPM |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |