Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FPPG 1251 2001

  • ERIKS:11730205
  • Hersteller:FPPG 1251 2001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Rollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 100 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

18,84 €/ Stückexkl. MwSt

22,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Rollenlager
Typ
FPPG