Eriks
CEJN

CEJN Kupplung eSafe 10-320-2455 Außengewinde 1/2" NPT

  • ERIKS:12461543
  • Hersteller:10 320 2455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,25 €/ Stückexkl. MwSt

22,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CEJN
Serie
320
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 7.6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung