16,65 €/ Stückexkl. MwSt
19,81 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Max. Arbeitslänge | 6 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |