Eriks
CEJN

CEJN 19 958 5840 Spiralslauch PU 5x8mm L=4 Meter

  • ERIKS:12091622
  • Hersteller:19 958 5840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,50 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
4 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar