200,88 €/ Stückexkl. MwSt
239,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BURKERT |
Serie | 6014 |
Typ | 33053EM |
Ausführung | Steuerventil 3/2-wege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/8" (6) Außengewinde BSPP |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | Ex m |
Versorgungsspannung | 24V AC/DC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Angegossenen Kabel |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 9 W |
Einschaltleistung | 24 VA |
Durchgang | 2 mm |
KVS-Wert | 0.11 m³/h |
Max. Viskosität | 21 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Nein |
Ex-Klasse | II 2G Ex mb IIC T4 Gb / II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 55 °C |
G | 1/8" |
B | 35 mm |
C | 50 mm |
D | 40 mm |
H | 74 mm |
R | 1/8" |
Gewicht | 0.6 kg |