Eriks
BURKERT

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32352 Serie: 6213 Edelstahl/EPDM Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13626786
  • Hersteller:227548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BURKERT
Serie
6213
Typ
32352
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
11 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
SPC 35182
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Nein
Leistung
21 W (hot) - 28 W (cold)
Max. Viskosität
21 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -30 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -30 °C bis 55 °C
DN
DN25
Typ
35182
Maß
1"
Durchgang
25 mm mm
Spannung
DC
B
41 mm
B2
34.2 mm
C
72 mm
D
65 mm
H
156.8 mm
L
95 mm